フタバ[医療]
フタバ[医療]の 処置・手術
フタバ[医療]の 本体 吸引器
足踏式吸引器(フットサクションポンプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75887964
品番
FP-190
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源不要ですので、災害や停電時など使用環境を選びません。
吸引ポンプ内へのオーバーフローと、汚染を防ぐ逆流防止弁付きです。
吸引瓶容量(mL)
300(ポリカーボネート)
種類
新生児用
一般的名称
(薬事)手動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01317000
松吉医科器械コード
01-5555-24
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650