メドライン・ジャパン
メドライン・ジャパンの 処置・手術
メドライン・ジャパンの チューブ 処置材料
メドライン・ジャパンの 各種チューブ
メドラインらせん入り気管内チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75888278
品番
DYNJAARC55J
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥21,266
販売価格(税別)
¥
19,333
バスケットに入れる
ステンレス鋼線で補強されており、ねじれや閉塞を防ぎます。
気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。
先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。
EOG滅菌済。
サイズ
5.5
材質
ポリ塩化ビニル
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)換気用補強型気管チューブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZX00198000
松吉医科器械コード
24-4103-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650