新鋭工業
新鋭工業の 処置・手術
新鋭工業の 本体 吸引器
手動式吸引器スマイルバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75890423
品番
400010290
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電気を使用しない手動式の吸引器です。
バルブ急を圧迫するだけで容易に吸引が行えます。
セット内容
吸引カテーテル(50cm)
一般的名称
(薬事)手動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00660000
松吉医科器械コード
24-5124-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低