東京エム・アイ商会
東京エム・アイ商会の 処置・手術
東京エム・アイ商会の 本体 吸引器
吸引器アスピレーターM20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75890493
品番
M20
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。
在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。
セット内容
オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本
吸引瓶容量(mL)
500
最大吸引圧(kPa)
-80
排気量(L/min)
15
一般的名称
(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00806000
松吉医科器械コード
23-2795-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低