サクションカテーテル(50本)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 黄緑 規格6.5Fr×45cm 注文コード75890579 品番2550-65M45
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・規格など12種類から選べます 他の種類を見る

気道粘膜の損傷を最小限に防止するために設計されたユニークなエアロフローチップ(先端リング)タイプです。
空気の流れにより、効率的な吸引をしながら吸引孔への組織吸着を防止します。
先端リングにより物理的にも吸引孔が組織を吸着しません。
EOG滅菌済。

黄緑 区分(滅菌区分)該当 規格6.5Fr×45cm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00030000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル 松吉医科器械コード24-7579-05 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする