オキシジェンマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(20個) 種類大人用 注文コード75890956 品番001451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

鼻梁部分までマスクの縁を折り返す処理をすることで、皮膚にやさしく、フィット感も向上しました。
酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造を採用しています。
アレルギーリスクの少ないノンラテックスです。

材質ポリ塩化ビニール 種類大人用 一般的名称(薬事)空気・酸素マスク 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01571000 松吉医科器械コード24-7561-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする