日本メディカルネクスト
日本メディカルネクストの 処置・手術
日本メディカルネクストの 酸素投与
日本メディカルネクストの 酸素マスク・蛇管
オキシジェンマスクエアロゾール型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
種類
大人用
注文コード
75890974
品番
001426
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マスクは3サイズをご用意しています。
マスク部が透明で、患者の口元が観察しやすくなっています。
アレルギーリスクの少ないノンラテックスです。
材質
ポリ塩化ビニール
種類
大人用
一般的名称
(薬事)空気・酸素マスク
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01571000
松吉医科器械コード
24-7563-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650