日本メディカルネクスト
日本メディカルネクストの 処置・手術
日本メディカルネクストの チューブ 処置材料
日本メディカルネクストの 各種チューブ
パーカー気管チューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75891139
品番
I-PFHV-95
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔軟な先端により、気道内の組織に対して低侵襲な気管チューブです。
挿管補助デバイスとの相性もよく、挿管成功率の高い気管チューブです。
寸法(mm)
9.5
材質
ポリ塩化ビニル
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)非コール形換気用気管チューブ
アズワン品番
64-9098-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AABZX00112000
松吉医科器械コード
24-7391-09
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650