イリジウムIXプラグ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 熱価6 端子形状ネジ形 ねじ径(mm)10 注文コード75927496 品番CR6HIX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など38種類から選べます 他の種類を見る

燃費も加速もアップする高性能プラグ
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。

ストックNo.2469 ねじ径(mm)10 ねじ長さ(mm)12.7 六角対辺(mm)16 熱価6 端子形状ネジ形 用途二輪車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75927688
2025-09-24
用途:
改造ヘッドの専用サイズ
サービス業

現在勤めている整備工場長の…
プラグはNGK!NDの在庫アリで納品が早くてもNGKを待つ。
キタコのネオヘッドを被せてるグロム乗ってます。あまり選択肢のないサイズで当初はキタコ 指定のND刺してましたが、今回コチラにしました。工場長に感化されNGKをチョイス。熱価が2種類から選べるのもあり、今回熱価変更と兼ねてNGKで

2025-11-22
用途:
ウェルダーのプラグ交換

アイドリングが不安定だったのが安定しエンストしなくなりました。
かかりも良くなりました。

2025-11-14
用途:
発電機のプラグ交換
川島物産 様 (サービス業)

発電機のプラグ交換時使用しているが、何も支障なく使えています。

2024-10-23
用途:
バイク ゼファー750
建設業・工事業

標準プラグからの取替
燃費と始動性共に良くなったような・・・

対象商品:
75927313
2024-04-24
用途:
発電機用
その他業種

ヤマハの発電機の交換用として購入しました。
純正はBPR6HSでしたが、非常時の信頼を購入する意味でもイリジウムにしました。
一発始動で絶好調です。

対象商品:
75927654
2023-11-04
用途:
プラグ交換
自営業 様 (農・林・水産業)

規格あっているのでバッチリです。エンジンもかけました。

対象商品:
75927618
2022-06-22
用途:
バイクのメンテ
その他業種

元のモノとまったく同じ。安定のクオリティ。
安心出来ます。
安く提供して頂けて、非常に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする