ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
マイルドライナー 5色セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
インク色
マイルドグリーン、マイルドダークブルー、マイルドグレー、マイルドバイオレット、マイルドレッド
注文コード
75934636
品番
WKT7-5C-NC-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
おだやかな色合いのラインマーカーの5色セット
インク色
マイルドグリーン、マイルドダークブルー、マイルドグレー、マイルドバイオレット、マイルドレッド
色数
5
インク
水性顔料
本体寸法(mm)
縦210.0×幅94.0×厚み16.0
質量(g)
53.0
繰り返し・詰め替え
対応