曜日別特売
15(1.8)×32 SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15(1.8)×32 SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935395
15(1.8)×32 SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935395

SP ユニクロスクリュー釘

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500g)
長さ(mm)32
胴径(Φmm)1.8
内容量1箱(500g)注文コード75935395品番15(1.8)×32
参考基準価格(税別)¥826販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
長さ(mm)32胴径(Φmm)1.8頭径(mm)4.5頭部形状布目頭番手15トラスコ品番858-6003材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭入数約630本胴部形状スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935413
2023-05-19
用途: パレット修理
恩地冷蔵株式会社

木パレットの修理。長さは45mmくらいが丁度良いようだ。

対象商品 : 75935447
2023-06-07
用途: 木製パレットの修理

パレットの修理に使用しています。
使用頻度がとても高いので4KGの商品も取り扱いしていただけると助かります。

対象商品 : 75935413
2023-04-16
用途: 大工作業に
その他業種

ホームセンターよりも、価格も安いですがしっかりした商品でした。

対象商品 : 75935413
2023-04-04
用途: 大工作業に
その他業種

商品価格が安いので、心配でしたが問題なく使えます。

対象商品 : 75935431
2021-08-23
用途: 木製パレットの補修
黒崎水岩運送株式会社運輸・通信業

これまでホームセンターで購入しておりましたが、在庫数が少なく、何度も足を運ばなければなりませんでしたので初めて注文しました。当日中に発送メールも届き、いつもながら「流石だな」と感じております。品物は使い慣れたホームセンターの物と比べ、若干スクリューの巻きが少ないなと感じましたので、今後、耐久性の比較をしてみたいと思います。

対象商品 : 75935386
2021-05-29
用途: 治具を木枠に固定
有限会社 光塗装工業

打ち込みやすいですが 抜けにくく 他社より安価で 満足しています

対象商品 : 75935404
2019-03-12
用途: 棚の作成
教育・研究機関

棚の製作用に購入しました.買い足しです.スクリュー釘ですので,しっかりと留まります.板厚に合わせて,複数のサイズを常備しておくと便利と思います.

対象商品 : 75935386
2017-12-08
用途: 板止め

手ごろな値段で普通に使える、大満足です、真鍮は綺麗な仕上がりだが値段が高い(それでも通常より1箱当たり¥1000くらい安いですが)、また真鍮はツルツルしているので木に食いついたところが滑りやすく緩みやすい、ユニクロだとスクリュウの部分が木にくっ付いて浮きにくいが、スクリュウの部分が少し雑でやはり少し浮いてくるのはある、でもこのお値段では上等の商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする