HS0511PD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938127 HS0511PD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938127 HS0511PD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938127

カラースポットハロゲン40W代替LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75938127 品番HS0511PD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。

光色ピンク 口金E11 電球の種類LED 質量(g)80 角度(°)発光:20 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 波長(nm)色:620 調光の可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする