HS0511GD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938136

 

HS0511GD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938136
HS0511GD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938136
HS0511GD2 カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事 75938136

カラースポットハロゲン40W代替LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75938136品番HS0511GD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。

光色口金E11電球の種類LED質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64波長(nm)色:530調光の可否対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする