光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の クリプトン電球タイプLED電球
クリプトン60W代替LED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75938224
品番
HD0617HD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類
LED
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン球
光色
ゴールド
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2300
寸法(Φ×mm)
40×80
質量(g)
62
角度(°)
発光:160
調光の可否
対応