日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(16000個)
注文コード
75938615
品番
5241T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0050(JM5860A)
引抜工具/11-26-0060(J5800-005)
材質
黄銅、錫メッキ
形状
ターミナル/連鎖状
サイズ
芯線/AWG#22〜#28
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
被覆ストリップ長(mm)
2.6〜3.2
被覆外径(mm)
Φ1.15〜Φ1.9
適合ハウジング
5240-N、5240-N1