電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 75940051 品番 51191-0400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質ナイロン66、UL94V-0 極数4 使用温度範囲(℃)-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 寸法A(mm)12.5 耐電圧AC1000V/1分間 寸法D(mm)7.8 定格電流(A)最大/3 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)11.0 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:436

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする