日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75940067
品番
51191-0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
ナイロン66、UL94V-0
極数
5
使用温度範囲(℃)
-40〜105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大/250
寸法A(mm)
15.0
耐電圧
AC1000V/1分間
寸法D(mm)
10.3
定格電流(A)
最大/3
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
13.5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下