日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
14
注文コード
75940155
品番
51191-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66、UL94V-0
極数
14
使用温度範囲(℃)
-40〜105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大/250
寸法A(mm)
37.5
耐電圧
AC1000V/1分間
寸法D(mm)
32.8
定格電流(A)
最大/3
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
36.0
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下