平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
ガルウィング 特大デイバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75942564
品番
42514-03
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
紺
材質
600D ポリエスター/600D リップストップポリエスター
寸法(cm)
54×38×23
容量(L)
約36
質量(g)
約920
仕様
アウトポケット内部:ネットポケット×2・アテポケット、背面:ウレタン入りメッシュ仕様、ウエストベルト、正面:アウトポケット・ネットポケット、天取手付