平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
ガルウィング デイバッグ大寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75942598
品番
42521-03
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
紺
材質
1680D ポリエスター/420D ポリエスター
寸法(cm)
52×37×20
容量(L)
約34
質量(g)
約900
仕様
正面:ファスナーポケット・ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット・吊りファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:ファスナーポケット付アテポケット・ペン差し・アテポケット(大・小)・キーホルダー、ファスナーポケット付ウエストベルト、チェストハーネス、両側面:ネットポケット、天取手付