平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
ガルウィング リップストップデイバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
75942607
品番
42574-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質
リップストップポリエスター
寸法(cm)
46×31×16
容量(L)
約20
質量(g)
約710
仕様
正面:ファスナーポケット・ファスナーアウトポケット×3(大・中・小)、両側面:ネットポケット、本体内部:アテポケット、ファスナーアウトポケット(大)内部:ファスナーポケット、天取手付、チェストハーネス、ウエストベルト