平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の リュック
ガルウィング リップストップデイバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75942625
品番
42574-09
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
赤
材質
リップストップポリエスター
寸法(cm)
46×31×16
容量(L)
約20
質量(g)
約710
仕様
正面:ファスナーポケット・ファスナーアウトポケット×3(大・中・小)、両側面:ネットポケット、本体内部:アテポケット、ファスナーアウトポケット(大)内部:ファスナーポケット、天取手付、チェストハーネス、ウエストベルト