RH-1498 オミット スクリュー栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944603 RH-1498 オミット スクリュー栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944603 RH-1498 オミット スクリュー栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944603 RH-1498 オミット スクリュー栓スリムマグボトル 和平フレイズ 75944603

オミット スクリュー栓スリムマグボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75944603 品番 RH-1498
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

容量(mL)約300 ブラック 寸法(mm)約Φ57×199、内口径:約40 質量(g)約210 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする