KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75949614
品番
BH-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質(本体)
青銅鋳物
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
215
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)
155
接続方式
管フランジ
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
青銅鋳物
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
青銅鋳物
材質(パッキン)
非石綿パッキン
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材