呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力10K
材質(本体)青銅鋳物
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120
寸法L(mm)220
寸法H(mm)250
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)180
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)青銅鋳物
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボンネット)青銅鋳物
材質(パッキン)非石綿パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ