曜日別特売
JOO-500 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 75953003

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パープル(PL)
容量(L)0.5
内容量1個注文コード75953003品番JOO-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。

容量(L)0.5パープル(PL)口径(Φcm)4.4保温効力(℃)72以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする