真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.75 インディゴブルー(IBL) 注文コード75953028 品番JOO-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。

容量(L)0.75 インディゴブルー(IBL) 口径(Φcm)4.4 保温効力(℃)75以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする