曜日別特売
JOO-750 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 75953046

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パープル(PL)
容量(L)0.75
内容量1個注文コード75953046品番JOO-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。

容量(L)0.75パープル(PL)口径(Φcm)4.4保温効力(℃)75以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする