画像準備中

ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード75955126 品番10UPAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,100
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 寸法L(mm)117 寸法H(mm)168 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート 材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A) 材質(グランドパッキン)PTFEカップアンドコーン組込品 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジスト バルブ種類グローブバルブ 管フランジの呼び20A(3/4B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955126 10UPAT 37691561 10UPAT-20A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする