曜日別特売

グラス吊り金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)230
内容量1個注文コード76010681品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
用途
ワイングラスなどを収納する金具
付属品+皿木ねじ(3.1×16)×4本材質寸法(mm)230寸法L1(mm)230寸法L2(mm)185寸法P(mm)217仕上光沢クローム品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする