曜日別特売
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641

ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641
ADWALAA01BK エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム 76048641

エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76048641
品番
ADWALAA01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

充電いらずで、いつでもフルパワー!コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプの電動エアダスターです。約3mのロングコードで離れた場所までラクに届き、バッテリー切れの心配なく長時間の掃除に活躍。ハイクラスな風圧で頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。

用途
コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプ。バッテリー切れの心配なくハイクラスな風圧を長時間キープできます。
連続作動時間最大約30分
本体の温度上昇を防ぐため、30分連続使用後は一時停止し、必ず30秒以上あけてから再びご使用ください。
約3mのロングコードで、高い場所や奥まった場所など離れた場所の掃除もスムーズです。
大型モーターを搭載し、非常に強力な風力を実現。頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。
安定して自立するポットタイプ形状で、使わないときはデスクの上などにそのまま置いておけます。
内蔵モーターに過負荷がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安全設計です。
用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。
狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。
エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。
小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。
傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。
キーボードやパソコン内部など、家電まわりの細かなホコリの除去にもぴったりです。
握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。
非常に強力なパワーがあるため、必ずしっかりとハンドルを握ってから電源を入れてください。
使用場所に合わせて風力を2段階に調節できます。
モーターを保護するフィルター付きで、交換用フィルターも付属しています。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。
排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。
仕様
【作動音】弱
セット内容
電動エアダスター本体、噴射ノズル、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、交換フィルター×1、取扱説明書
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約620(ノズル除く)
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
【ACコード】3
定格消費電力(W)
500(風量強使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約156×87×127(ノズル除く)
回転数
弱
保証期間
1年間
風量調整
2段階
連続動作時間
約30分 ※30分連続使用後は30秒以上停止してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする