カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの バッグ
カジメイクの リュック
Back Pack (バックパック) 9102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76080288
品番
9102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メイン開口部のファスナーを長めにとってあるので、大きく開いて中が見やすく取り出しやすいと好評のバックです。
ポケットは外側に一つと、内側のカギをひっかけるフック付きの二か所に付いています。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)
容量(L)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×320×190