曜日別特売
K20H100BFD28F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K20H100BFD28F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086297
K20H100BFD28F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086297
K20H100BFD28F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086297

KタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
穴径d(Φmm)28
内容量1個注文コード76086297品番K20H100BFD28F
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法D(mm)56寸法Dp(mm)80.85寸法F(mm)86寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法M(mm)66寸法do(mm)79.48キー溝(b×t2)(mm)8X3.3穴径d(Φmm)28歯数20付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.40材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-168666
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする