曜日別特売
K25H100BFD35F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K25H100BFD35F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086394
K25H100BFD35F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086394
K25H100BFD35F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086394

KタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
歯数25
穴径d(Φmm)35
内容量1個注文コード76086394品番K25H100BFD35F
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D(mm)66寸法Dp(mm)101.06寸法F(mm)108寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法M(mm)84寸法do(mm)99.69キー溝(b×t2)(mm)10X3.3穴径d(Φmm)35歯数25付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/2.17材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-1610884
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする