曜日別特売
CNP999SE クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会 76088376

クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット危険物の類別指定可燃物注文コード76088376品番CNP999SE
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。

トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレータイプ冬用容量(kg)3可使時間(分)30施工温度(℃)5~15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg硬化時間24時間
注意
※本製品は冬用と夏用があります。※施工温度の目安(冬用:5~15℃、夏用:23~35℃)。※季節違いのご注文の際は、納期が3週間程度長くなることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする