曜日別特売
SGP2100H ソフトグリップドライバー WIZ'A 76092016

SGP2100H ソフトグリップドライバー WIZ'A 76092016
SGP2100H ソフトグリップドライバー WIZ'A 76092016
SGP2100H ソフトグリップドライバー WIZ'A 76092016

ソフトグリップドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズ(mm)+2×100
内容量1個注文コード76092016品番SGP2100H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
色
レッド/ブラック/シルバー
質量(g)
87
先端サイズ(mm)
+2×100
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×42.5×42.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする