WIZ'A
ソフトグリップドライバー
SGL6100H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
先端サイズ(mm)
-6×100
+2×100
¥299
-6×100
¥299
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76092025
品番
SGL6100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
色
ブルー/ブラック/シルバー
質量(g)
93
先端サイズ(mm)
-6×100
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×42.5×42.5