FX75210 清涼 男女共用 フルフードキャップ サンエス 76096352

※着用例

清涼 男女共用 フルフードキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズXL 注文コード76096352 品番FX75210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・色番など25種類から選べます 他の種類を見る

常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプです。
後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。
額下の立体的伸縮構造により、生地との間の隙間のベタツキをなくし、通気性も良く、快適な装着感が得られます。
天竺の二重構造により、通気性がありながら毛髪を落とさずキャッチ。肌にも優しい素材です。
ツバの形は視界を妨げないデザイン。芯材に環境にやさしい素材を使用しています。
マジック止めはあえてあご下を避け、左ほほで行います。ほほとマジックの当たりをなくし、パイピングであごをしっかりガードして毛髪を落としません。
ほほ回りのパイピングは、ソフトな素材を使用し、装着感が少なく顔全体にフィットします。
ケープの長さは、従来より短くすることでユニフォームからの押さえが少なく、首の動きを楽にします。
ご家庭にて洗濯が出来ます。

用途
食品工業向け
高温から常温作業室向け
イエロー サイズXL 仕様毛髪混入防止 材質ポリエステル65%、綿35% タイプ清涼 種類フルフード 規格HACCPサポート 頭囲(cm)70(天井部) 性別男女共用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07291112
2016-04-11
用途:
食品加工用

商品を手に取った時、間違った商品が送られてきたのではと思うくらいチャチな品質だった。これで3000円とは・・・以前1000円台でキャップを買った時も同様の仕様だったので、今回は高いものを買ってみたが、ほぼ同様で、びっくりした。開封してしまったので未使用であるが返品も不可とのこと。この商品をこの値段で売るのは理解できない。もう利用しない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする