※着用例
常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプです。 後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。 額下の立体的伸縮構造により、生地との間の隙間のベタツキをなくし、通気性も良く、快適な装着感が得られます。 天竺の二重構造により、通気性がありながら毛髪を落とさずキャッチ。肌にも優しい素材です。 ツバの形は視界を妨げないデザイン。芯材に環境にやさしい素材を使用しています。 マジック止めはあえてあご下を避け、左ほほで行います。ほほとマジックの当たりをなくし、パイピングであごをしっかりガードして毛髪を落としません。 ほほ回りのパイピングは、ソフトな素材を使用し、装着感が少なく顔全体にフィットします。 ケープの長さは、従来より短くすることでユニフォームからの押さえが少なく、首の動きを楽にします。 ご家庭にて洗濯が出来ます。
商品を手に取った時、間違った商品が送られてきたのではと思うくらいチャチな品質だった。これで3000円とは・・・以前1000円台でキャップを買った時も同様の仕様だったので、今回は高いものを買ってみたが、ほぼ同様で、びっくりした。開封してしまったので未使用であるが返品も不可とのこと。この商品をこの値段で売るのは理解できない。もう利用しない。
貴重なご意見、ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。