曜日別特売
- フレッシュロック角型 タケヤ化学工業 76104817

フレッシュロック角型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(2.7L)注文コード76104817品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食材の風味を逃さず湿気から守るフレッシュロックから新色登場!
透明でどこに置いても中身が分かり、手が入るほど出し入れしやすい大口径!
フタはシリコーンパッキンでしっかり密封しつつ、ワンタッチで簡単開閉、ロック機能も付いてるから開けたままの状態をキープできる!
3つのパーツで構成されているから分解もお手入れも簡単。

用途シール容器 保存容器材質本体:PET/耐熱温度約60℃・ 耐冷温度約-20℃、中フタ:PP /耐熱温度約120℃ ・耐冷温度約-20℃ 上フタ:飽和ポリエステル樹脂 /耐熱温度約100℃・耐冷温度約-20℃ 、パッキン:シリコーンゴム/ 耐熱温度約140℃ ・耐冷温度約-20℃、ハンドル:PP/耐熱温度約120℃・ 耐冷温度約-20℃寸法(mm)130×155×210グレー質量(g)239容量(L)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする