曜日別特売
SS150 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS150 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106357
SS150 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106357
SS150 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106357

ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
外径(mm)Φ150
穴径(mm)Φ25.4
刃厚(mm)2
内容量1枚注文コード76106357品番SS150
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。

用途
コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
質量(g)
195
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
25・22・20
外径(mm)
Φ150
穴径(mm)
Φ25.4
チップ高さ(mm)
10.5
最高回転速度(min-1)
10100
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする