PCCTR-80RW-F【ワケあり】 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂 76106960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCCTR-80RW-F【ワケあり】 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂 76106960
PCCTR-80RW-F【ワケあり】 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂 76106960
PCCTR-80RW-F【ワケあり】 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂 76106960
PCCTR-80RW-F【ワケあり】 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂 76106960
PCCTR-80RW-F【ワケあり】 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂 76106960

積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
800
注文コード
76106960
品番
PCCTR-80RW-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
800
材質
キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
140
タイプ
可変式
全幅(mm)
160
色(本体)
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。
※アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする