NLUD120-15(G)-AC【ワケあり】 面発光LEDライト 緑色発光 日機 76107669

NLUD120-15(G)-AC【ワケあり】 面発光LEDライト 緑色発光 日機 76107669
NLUD120-15(G)-AC【ワケあり】 面発光LEDライト 緑色発光 日機 76107669

面発光LEDライト 緑色発光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード76107669品番NLUD120-15(G)-AC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)電球の種類LED消費電力(W)14.4使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)610照度(Lx)315波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする