曜日別特売
PCF235NS-28.0【ワケあり】 小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電 ミドリ安全 76108265

小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)28注文コード76108265品番PCF235NS-28.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズ(cm)28特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)アズワン品番64-8050-20材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする