- 用途
- 荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 質量(kg)
- 14.5
- タイプ
- 2段
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 71.5×46×91.5
- 高さ(cm)
- ハンドル:91.5、積載面:上69.5/下14.6
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- 床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム
- 積載荷重(kg)
- 150
- ハンドル
- 固定
- 寸法(cm)
- 積載面:71.5×46
- 滑り止め効果
- 有
- 車輪サイズ(cm)
- 10