曜日別特売
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457

18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457
18mm×9.0M【ワケあり】 HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱 76108457

HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
18
破断荷重(kN)
230
寸法L(m)
9
注文コード
76108457
品番
18mm×9.0M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,98025,980

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途
玉掛作業の吊り金具
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
9
破断荷重(kN)
230
寸法L(m)
9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
種類
両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
使用荷重(t)
7.41(2本2点吊り30度)
ロープ径(Φmm)
18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする