蛍光オプテックス1 EZ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76117011 品番 WKS11-PU
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

EZキャップ搭載蛍光ペン。
イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色 線幅(mm)4.0 仕様つめ替えタイプ 材質(軸、キャップ)樹脂 全長(mm)135.1 質量(g)8.46 タイプシングル エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 171 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76116984
2025-12-06
用途:
配送伝票・受注伝票へのマーキング
株式会社米沢園芸 様 (卸売・小売業)

色の種類が多く、カートリッジ式で残量もわかり、片側のみのペン先しかない、安価、など必要なことが全て満たされる蛍光マーカーはコレしか知りません。

2025-10-08
用途:
書類で使う

両方にキャップが無いタイプなので、使いたいときに使えます。インクが出ないっという、ストレスが有りません。

対象商品:
76117011
2025-05-12
用途:
書類のチェック時に
製造業

オプテックスシリーズは、発色が良く、書きやすく、色の種類も多く、ペン先もあまりヘタレないので、愛用しています。
ボディがペン色なので、扱いやすい。
さらに別売りのカートリッジがこれまた安く、交換も簡単なので、ずーっとこれを使っています。コスパ最強ですよ。

2024-11-05
用途:
書類に目を通すときに
サービス業

書類に目を通すときに使っています。色数も多く、持ちやすい太さです。リフィルもあって経済的です。また、リフィル交換も簡単ですぐに元通りに書くことができます。価格も安くおすすめです。

2024-09-17
用途:
事務作業中のマーキング
製造業

お値段が安いうえに色も豊富、インクが詰め替えできるのも良いですね。
今度は詰め替え買おうと思います。

対象商品:
76116957
2024-05-28
用途:
使いやすいです。
サービス業

以前の職場の支給品でした。気にせず使っていましたが、他製品と比べて使いやすいです。
価格も安くリフィルがあるのも嬉しいです1

対象商品:
76116957
2023-04-13
用途:
色分け
製造業

詰替えできるのでコストパフォーマンスがいいと思われます

対象商品:
76117002
2022-04-25
用途:
事務一般
製造業

地味なことですが、キャップがインクの色をしていることは大事なことです。違うものを買ってしまい、こちらの商品に戻りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする