マイルドライナー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76117255 品番 WKT7-MG
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

淡いインクで目に優しい蛍光ペン。
従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。
1本で太・細両用。

線幅(mm)細1.0〜1.4、太4.0 インク色マイルドグリーン 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 タイプツイン 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76117282
2024-03-18
用途:
事務用品
製造業

たくさんの書類やデータ入力を分かりやすくするために購入しました。
分かりやすくなり、色もかぶることなく大変助かっております。

対象商品:
76117255
2023-05-11
用途:
事務
株式会社クレストアルファ 様 (製造業)

商品名の通り色が蛍光が強くなくて淡い色合いでキレイです。派手に目立って欲しくないけどマーカーはしておきたいような時に、他の蛍光の強いものと用途を分けて使用しています。

対象商品:
76117273
2020-04-24
用途:
事務業務
その他業種

加齢に伴って、蛍光ペンの色がキツく目が疲労するようになりました。その為、こちらのペンのマイルドなカラーを用いています。乾燥も早く、使い勝手は良いです。
難点を申し上げれば、通常の蛍光ペン同様、インクの乾燥に伴い、使用頻度が高いとマーカー機能が落ちてきます。カートリッジに水分を補給し、使用することで少し寿命を延ばせました。

対象商品:
76117237
2019-08-18
用途:
手帳を書く時
教育・研究機関

淡くて綺麗な発色です。やや薄い印象ですが、後から見ても優しい雰囲気でいい感じ。

対象商品:
76117343
2019-02-13
用途:
イラスト制作時
その他業種

マイルドライナーの名前の通り「マイルド」な発色の線が引けます。
いわゆる蛍光ペンのようなバシッとした蛍光色ではなく、どちらかというとイラストレーター向けマーカーのようなきれいな発色が特徴です。
カラーバリエーションもたくさんあり、単色も高くはないことからこれからも使っていこうかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76117237
2018-08-01
用途:
仕事で文章にまーキングします。
不動産業

優しい色合いが気に入っています。これからも使い続けたいです。

対象商品:
76117237
2017-11-30
用途:
図面の確認用。
製造業

図面にブルーのマーカーをすると文字が見え辛くなってしまって困っていましたが、こちらを使用したらマーカーした部分でも文字がちゃんと見えて大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76117237
2017-07-05
用途:
読書の重要箇所にマーカー

商品名のとおり色合いがマイルドで収容箇所にマーカーしても目立ちすぎない。コピーではマーカー部分の色が消えるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする