曜日別特売
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345

VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345
VHU6453JP Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi 76118345

Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76118345
品番
VHU6453JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

薄くてパワフル、オールマイティタブレット

仕様
●ストレージおよびメモリ:【標準バージョン】8GB + 128GB、【マットガラスバージョン】12GB + 512GB、【ストレージモデル】8GB:LPDDR5X、12GB:LPDDR5T、128GB:UFS 3.1、512GB:UFS 4.1●パフォーマンス:Snapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform、3nm製造プロセス、8コア(2+6)Oryon CPU:2×4.32GHz + 6×3.53GHz、Adreno 830(1100MHz)●生体認証:側面指紋認証、AI顔認証●画面占有率:0.854
セット内容
タブレットコンピューター、AC アダプタ(試供品)、USB Type-C ケーブル(試供品)、クイックスタートガイド
幅(mm)
173.42
厚さ(mm)
5.75(標準バージョン)、5.8(マットガラスバージョン)
高さ(mm)
251.22
質量(g)
485(標準バージョン)、494(マットガラスバージョン)
接続
Wi-Fi 7、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/Auracast、IPv6
センサー
加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコン
バッテリー
9200mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0
輝度
最大800nits
ディスプレイ
3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、3200×2136、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み、TUV Rheinlandフリッカーフリー認証、TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証、オリジナルカラーPRO、サンライトモード、680億色、DCI-P3、Pro HDR、読書モード、アダプティブカラー、HDR10、Dolby Vision(R)、ウェットタッチテクノロジー、10倍の超解像度
動画
サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、Netflix HDR10/Dolby Vision(R)
画面サイズ
約11.2インチ
OS
Xiaomi HyperOS 3
F値
リアカメラ:1.8 PDAF、フロントカメラ:2.2
画素数
リアカメラ:5000万画素、フロントカメラ:3200万画素
データ転送
USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps、※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。
カメラ仕様
【リアカメラ】1/2.76インチ、1.28μmピクセルサイズ、4K動画(30fps、60fps)、1080P動画(30fps、60fps)、720p動画(30fps)、写真、動画、ポートレート、ドキュメント、テレプロンプター、ダイナミックショット、HDR、プロ仕様のビデオ撮影、【フロントカメラ】1/3.6インチ、1.22μmピクセルサイズ、1080P動画(30fps)、720p動画(30fps)、写真、動画、ポートレート、テレプロンプター、HDR、ダイナミックショット
オーディオ
没入型クワッドスピーカー、ハイレゾ (Hi-Res) & ハイレゾワイヤレス (Hi-Res Audio Wireless) 認証、Dolby Atmos(R)、200%音量アップ、対応オーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする