リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 名刺ホルダー
リヒトラブの ファイル型名刺ホルダー
名刺帳ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
76124097
品番
A-1006
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
A4・S30穴タイプのカード収容用横入れタイプポケット。
名刺の出し入れをスムーズにした工夫のユニバーサルデザイン商品。
サイズ
A4タテ
色
台紙:透明
材質
ポリプロピレン
穴数
30(2・4)
縦(mm)
297
横(mm)
212
グリーン購入法
適合